pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T4188 SLIM LINE LED PEND UP LED 36W VWFL 30K - 1T4188

TARGETTI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 42 W

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8007753429708

Codice prodotto

TAR1T4188

Cod. produttore

1T4188

Produttore

TAR

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

42 W

Colore del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

3370 mm

Uscita della luce:

Indiretto

Adatto per configurazione lineare:

no

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lunghezza del pendolo:

2000...2000 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Apparecchio cablato:

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Larghezza:

40 mm

Adatto per luce d'emergenza:

no

Sospensione fornita:

Altezza/profondità:

26 mm

Colore luce:

Bianco

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

5180...0 lm

Sospensione modulare a luce indiretta per sorgenti LEDi. Corpo in alluminio estruso anodizzato. Tappi laterali in policarbonato. Schermo superiore di protezione in policarbonato trasparente. Cavi di sospensione in acciaio lunghezza 2000 mm con sistema diregolazione micrometrica Auto Block-SystemABS. I moduli di lunghezza 1800 mm possono essere assemblati a sistema in linea o a 90° mediante appositi accessori. Alimentazione elettronica integrata per le versioni a LED, elettronica. LED Monochromatic 36W 3000K 5180lm.