TARGETTI - TAR1T3274 CCTLED PENDANT 18W 30K AMBIENT - 1T3274

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Tensione nominale - 220...240 V
Tipo cablaggio - EVG
Confezione
1 PZ
EAN
8007753403937
Codice prodotto
TAR1T3274
Cod. produttore
1T3274
Produttore
TAR
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
EVG
Adatto per luce d'emergenza:
no
Apparecchio cablato:
sì
Diametro esterno:
317 mm
Materiale del riflettore:
Plastica
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Altezza/profondità:
3321 mm
Con copertura protettiva:
sì
Un prodotto TARGETTI
Scopri la serie TARGETTI


