pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T3186 CCTLED TUBE TECH 15W 30K WFL FACE DA - 1T3186

TARGETTI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753402756

Codice prodotto

TAR1T3186

Cod. produttore

1T3186

Produttore

TAR

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

Adatto per luce d'emergenza:

no

Apparecchio cablato:

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Diametro esterno:

180 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

250 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2431...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Apparecchio a plafone, sospensione, parete o binario per sorgenti LED alta emissione. Corpo in alluminio verniciato bianco gesso. Anello decorativo squadrato in policarbonato verniciato bianco gesso. Telaio interno e dissipatore in pressofusione di alluminio verniciato nero. LED ad alta emissione bianco caldo (3000K). Ra84; Ra97 su richiesta. Gruppo ottico caratterizzato da doppio riflettore: riflettore primario sfaccettato ad alta specularità con emissione in bassa luminanza e trattamento esterno matt diffondente, riflettore secondario speculare per un effetto luminoso decorativo. Rifrattore microprismatizzato in policarbonato. L’apparecchio è idoneo per l’installazione in ambienti di lavoro con videoterminali in conformità con la normativa EN12464 (UGR<19). Da completare con sistema di fissaggio a parete, sospensione, plafone o binario. Sistema di dissipazione passiva. Driver integrato nel corpo dell’apparecchio, disponibile nelle versioni elettronica base, dimmerabile DALI.

Un prodotto TARGETTI

Scopri la serie TARGETTI