pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T2960 ACC FIXTURE MOUNTING BOX CONCRETE - 1T2960

TARGETTI
copiacopia
TARGETTI - TAR1T2960 ACC FIXTURE MOUNTING BOX CONCRETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Soffitto cavo

  • Materiale - Plastica

  • Con vano per apparecchi di servizio - sì

  • Altezza/Profondità di inserimento - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753395263

Codice prodotto

TAR1T2960

Cod. produttore

1T2960

Produttore

TAR

Applicazione:

Soffitto cavo

Materiale:

Plastica

Con vano per apparecchi di servizio:

sì

Altezza/Profondità di inserimento:

300 mm

Carter per installazione in calcestruzzo*. Box in policarbonato da utilizzare per l’installazione dell’apparecchio direttamente nei soffitti e pareti in muratura o cemento armato. Da completare con il carter per driver e con l’apposita griglia.