pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T2950DA CCTLED TLES TECH 21W FACE 3K DALI - 1T2950DA

TARGETTI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 30 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8007753459309

Codice prodotto

TAR1T2950DA

Cod. produttore

1T2950DA

Produttore

TAR

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

30 W

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

EVG

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Riflettore:

Ultra brillante

Diametro esterno:

175 mm

Adatto per potenza lampada:

25...25 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3351...0 lm

Altezza di installazione:

99.5...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Downlight da incasso trimless a LED per controsoffitti in cartongesso. Corpo in pressofusione di alluminio anodizzato bianco e dissipatore in pressofusione di alluminio verniciato nero. LED ad alta emissione bianco caldo (3000K) con Ra 84; Ra 97 su richiesta. Gruppo ottico caratterizzato da doppio riflettore: riflettore secondario speculare per un effetto luminoso decorativo. Rifrattore microprismatizzato in policarbonato. L’apparecchio è idoneo per l’installazione in ambienti di lavoro con videoterminali in conformità con la normativa EN12464-1 (UGR<19). Sistema di aggancio ultra rapido no tools per installazioni in controsoffitti da 0,5 a 30mm. Non necessita di dima di installazione. Sistema di dissipazione passiva. Fornito di driver nelle dimmerabile DALI. Lampada: LED 25W 3000K.