TARGETTI - TAR1E3219 ZEDGE PRO INSTALLATION BOX - 1E3219

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per apparecchi di illuminazione bassa tensione - no
Adatto per apparecchi di illuminazione in bassissima tensione - no
Adatto per apparecchi di illuminazione led - sì
Applicazione - Parete forata
Con vano per apparecchi di servizio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8007753624844
Codice prodotto
TAR1E3219
Cod. produttore
1E3219
Produttore
TAR
Adatto per apparecchi di illuminazione bassa tensione:
no
Adatto per apparecchi di illuminazione in bassissima tensione:
no
Adatto per apparecchi di illuminazione led:
sì
Applicazione:
Parete forata
Con vano per apparecchi di servizio:
no
Lunghezza di montaggio:
207 mm
Larghezza di montaggio:
207 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
114.5 mm
Materiale:
Plastica


