pagina iniziale

TARGETTI - TAR1E3191EL FEBO EVO LED WALL 32W 40K FE - 1E3191EL

TARGETTI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Altezza/profondità - 150 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753624264

Codice prodotto

TAR1E3191EL

Cod. produttore

1E3191EL

Produttore

TAR

Grado di protezione (IP):

IP67

Colore del corpo:

Antracite

Materiale del corpo:

Alluminio

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Altezza/profondità:

150 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Stele

Con fotocellula:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Colore luce:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per potenza lampada:

32...32 W

Con piastra d'appoggio:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica opaca/satinata

Apparecchio cablato:

sì

Protezione della superficie:

Laccato

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro:

160 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

5038...0 lm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Apparecchio a LED da parete e da terra ad effetto luce radente. 32W. 5038 lm. 4000K