pagina iniziale

TARGETTI - TAR1E3093 ACCESSORY HOLDER DART MAXI B - 1E3093

TARGETTI
copiacopia
TARGETTI - TAR1E3093 ACCESSORY HOLDER DART MAXI B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Elemento decorativo

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

  • Lunghezza - 195 mm

  • Larghezza - 195 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753704423

Codice prodotto

TAR1E3093

Cod. produttore

1E3093

Produttore

TAR

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Elemento decorativo

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

195 mm

Larghezza:

195 mm

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

Anello porta filtri. Acciaio inossidabile verniciato a polvere. AxB 195x195mm.