pagina iniziale

TARGETTI - TAR1E3013 ASYMMETRIC SCREEN DART SMALL - 1E3013

TARGETTI
copiacopia
TARGETTI - TAR1E3013 ASYMMETRIC SCREEN DART SMALL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Schermo

  • Tipo fascio luminoso - Asimmetrico

  • Colore - Antracite

  • Materiale - Acciaio

  • Uscita della luce - Diretto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753472025

Codice prodotto

TAR1E3013

Cod. produttore

1E3013

Produttore

TAR

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Schermo

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Colore:

Antracite

Materiale:

Acciaio

Uscita della luce:

Diretto

Esecuzione della griglia/riflettore:

Opaco

Trama perforata:

no

Riflettore perforato:

no

Paraluce. Schermo asimmetrico. Acciaio inossidabile verniciato a polvere.