TARGETTI - TAR1E2911 HOCKEY CEIL 30K 13W VWFL FE - 1E2911

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 15 W
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Antracite
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
395 Kg CO₂-eq
EAN
8007753449638
Codice prodotto
TAR1E2911
Cod. produttore
1E2911
Produttore
TAR
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
15 W
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Antracite
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per sospensione:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Apparecchio cablato:
sì
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Esecuzione della griglia:
Opaco
Diametro esterno:
179 mm
Adatto per configurazione lineare:
no
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
49 mm
Uscita della luce:
Diretto
Colore luce:
Bianco
Adatto per potenza lampada:
13...13 W
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Diametro foro montaggio ad incasso:
132 mm
Con fessure d'aerazione:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Altezza/Profondità di inserimento:
17 mm
efficienza luminosa della lampada:
102...0 lm/W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1533...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no