pagina iniziale

TARGETTI - TAR1E2828 NANO PYROS LED 21W SP 40K FE - 1E2828

TARGETTI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 24 W

  • Colore del corpo - Antracite

  • Orientabilita' - Orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8007753450252

Codice prodotto

TAR1E2828

Cod. produttore

1E2828

Produttore

TAR

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

24 W

Colore del corpo:

Antracite

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Adatto al montaggio di traverse:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Diametro esterno:

164 mm

Altezza/profondità:

215 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Adatto per potenza lampada:

21...21 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

107 mm

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1816...0 lm

efficienza luminosa della lampada:

75...0 lm/W

Intensità luminosa:

25761...0 cd

Proiettore professionale per sorgenti a LED . 21W. 3034 lm. 4000K.