pagina iniziale

TARGETTI - TAR1E2784 PYROS LED 39W SP 40K FE - 1E2784

TARGETTI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Montaggio a parete - no

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753449751

Codice prodotto

TAR1E2784

Cod. produttore

1E2784

Produttore

TAR

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio incassato:

no

Montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto al montaggio su traversa:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sistema di cavi:

no

Regolabile:

Orientabile

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Superficie:

Verniciato

Colore del corpo:

Antracite

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Superficie spazzolata:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Non dimmerabile:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Grado di protezione (IP):

IP67

Resistenza agli urti:

IK10

Classe di protezione:

I

Adatto per lampade di potenza:

39...39 W

Max prestazioni del sistema:

42 W

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Flusso luminoso:

5176...5176 lm

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4161 lm

Intensità luminosa:

68775 cd

Altezza / Profondità:

237 mm

Diametro esterno:

186 mm

Rendimento luminoso delle lampade:

100 lm/W

Proiettore professionale a LED. 39W. 5176 lm. 4000K.