pagina iniziale

TARGETTI - TAR1E2772 TITANO ING BID LED 5W WW FE - 1E2772

TARGETTI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 6 W

  • Diametro foro montaggio ad incasso - 180 mm

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753449560

Codice prodotto

TAR1E2772

Cod. produttore

1E2772

Produttore

TAR

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

6 W

Diametro foro montaggio ad incasso:

180 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Antracite

Altezza/Profondità di inserimento:

180 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Diametro esterno:

169 mm

Apparecchio cablato:

sì

Adatto per potenza lampada:

5...5 W

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

40 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

93...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Apparecchio da semi-incasso a LED bianchi a effetto luce radente. 5W. 93 lm. 3000K. BIDIREZIONALE