pagina iniziale

TARGETTI - TAR1E2770 TITANO ING FIX LED 5W 3000K MONODIR. FE - 1E2770

TARGETTI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Altro

  • Altezza/Profondità di inserimento - 180 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753449546

Codice prodotto

TAR1E2770

Cod. produttore

1E2770

Produttore

TAR

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Altro

Altezza/Profondità di inserimento:

180 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Diametro esterno:

169 mm

Apparecchio cablato:

sì

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

40 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

280...0 lm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

sì

Apparecchio da semi-incasso a LED bianchi a effetto luce radente. Corpo in acciaio inossidabile. Calotta e anello in alluminio anodizzato verniciato. Lente in vetro rigata e profilata per emissione a lama di luce. Resistente ad un carico statico fino a 20kN. Alimentazione elettronica integrata. Precablato con 1m di cavo H07RN 3G1,5mm² e pressacavo PG16. Lampada: LED 5W 3000K. Colore: Ferrite. Emissione: monodirezionale.