pagina iniziale

TARGETTI - TAR1E2737 JEDI LIN REC 23W 30K 600 SP - 1E2737

TARGETTI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Materiale della copertura - Vetro opalino

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753445609

Codice prodotto

TAR1E2737

Cod. produttore

1E2737

Produttore

TAR

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Grado di protezione (IP):

IP67

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per potenza lampada:

23...23 W

Potenza totale:

28 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1947...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Larghezza:

91 mm

Lunghezza:

616 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

88 mm

Calpestabile da veicoli:

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

Proiettore lineare da incasso terra a LED. 23W. 3000K. 1947 lm. L=616 mm