pagina iniziale

TARGETTI - TAR1E2321 DRIVER 48V 150W IP67 EL - 1E2321

TARGETTI
copiacopia
TARGETTI - TAR1E2321 DRIVER 48V 150W IP67 EL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 48...48 V

  • Potenza d'uscita - 150...150 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza - 51 mm

  • Adatto ad uso esterno - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753386681

Codice prodotto

TAR1E2321

Cod. produttore

1E2321

Produttore

TAR

Tensione d'uscita:

48...48 V

Potenza d'uscita:

150...150 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza:

51 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

60 mm

Lunghezza:

225 mm

Driver elettronico 48V DC 150W 225x60x51 mm. Lunghezza cavo 1 metro (IN-OUT). input voltage: 220-240V 50/60Hz.