pagina iniziale

TARGETTI - TAR1E1854 LED.Y INGR 3,5W RGB SP - 1E1854

TARGETTI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Altezza/Profondità di inserimento - 70 mm

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753317791

Codice prodotto

TAR1E1854

Cod. produttore

1E1854

Produttore

TAR

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Alluminio

Altezza/Profondità di inserimento:

70 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Diametro esterno:

63 mm

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Colore luce:

RGB

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

sì

Proiettore da incasso a LED RGB multichip fullcolor. Corpo e anello in alluminio anodizzato. Anello con bordo ultrapiatto completo di schermo in policarbonato antivandalo con resistenza all’impatto 40 Joule. Ottica con lente prismatizzata in materiale plastico. LED “full-color” per una miscelazione cromatica omogenea. Completo di pozzetto per l’incasso in PVC. Adatto all’installazione in sommersione in acqua dolce. Alimentazione e controllo in corrente costante a 350 mA tramite dispositivi SECS disponibili come accessori oppure tramite driver equivalente con tecnologia PWM. Precablato con 1,5m di cavo esapolare da esterni (6x0,5mm²). 3x350mA

Un prodotto TARGETTI

Scopri la serie TARGETTI