TARGETTI - TAR07U302415IN DURASTRIP 15W/M 24V IP20 3000K 5M - 07U302415IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 6750 lm
Grado di protezione (IP) - IP20
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Massima tensione di lavoro - 24...24 V
Potenza della lampada per metro - 75 W
Confezione
1 PZ
EAN
8011905841782
Codice prodotto
TAR07U302415IN
Cod. produttore
07U302415IN
Produttore
TAR
Flusso luminoso al metro:
6750 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Massima tensione di lavoro:
24...24 V
Potenza della lampada per metro:
75 W
Tipologia:
Nastro
Colore luce:
Bianco
Tipo di montaggio:
Montaggio esterno/incassato
Larghezza:
10 mm
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Numero di corpi luminosi per ogni metro:
600
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Con set di collegamento:
no
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Autoadesivo:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Angolo del fascio luminoso:
120 °
Altezza/profondità:
3 mm
Con elemento terminale:
no
Lunghezza totale:
5 m
Con copertura protettiva:
no