SUNWOOD SRL - SWO0642802 BOLL. SOLARE MOD. T1 1 SERP.FISSO 300LT - 0642802
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000002595144
Codice prodotto
SWO0642802
Cod. produttore
0642802
Produttore
SWO
Bollitore sanitario Sunwood T1 Il bollitore sanitario SUNWOOD T1 per la produzione di acqua calda sanitaria è la soluzione ideale per abbinare l’impianto solare in serie ad una caldaia istantanea o ad accumulo o, eventualmente, al bollitore elettrico esistente. La semplicità di installazione, l’elevata qualità dei materiali e la vasta gamma di taglie disponibili lo rendono un accumulo adatto a tutte le esigenze, dalla piccola abitazione agli edifici plurifamiliari. Realizzato in acciaio al carbonio, con 1 serpentino fisso tubolare a sezione circolare a sviluppo verticale con ampia superficie di scambio. Internamente trattato mediante vetrificazione in conformità della norma DIN 4753-3 che risponde ai massimi standard in termini di igiene. Completodi anodo sacrificale in magnesio, flangia d’ispezione e termometro con scala 0-120 °C. In accordo con la EN 15332, isolamento in poliuretano rigido iniettato da 50 mm (densità 42 kg/m3, senza HCFC) o in PP semirigido removibile da 80/100 mm a seconda delle taglie. Rivestimento in IXPE per taglie fino a 500 litri. Per le taglie superiori in PP. NB: Su richiesta è disponibile anche la versione in acciaio inox. Per la quotazione contattare l’ufficio tecnico


