SUNWOOD SRL - SWO0642640 COLLETTORE SOLARE SOTTOVUOTO HP-CPC-14 T - 0642640

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000002339298
Codice prodotto
SWO0642640
Cod. produttore
0642640
Produttore
SWO
COLLETTORE SOLARE A TUBI SOTTOVUOTO HP CPC 14-21 Scopri il nostro collettore solare a tubi sottovuoto HP CPC 14-21 con tecnologia Heat Pipe. Il tubo di calore si riscalda con il calore proveniente dall’assorbitore e vaporizza la piccola quantità di fluido che sale verso l’alto e condensando ritorna allo stato liquido dopo aver ceduto calore al fluido termovettore del circuito primario. L’assorbitore, in alluminio, raccoglie il calore dalla superficie selettiva di colore nero ottenuta per deposizione,sul vetro interno, di strati successivi mediante processo sputtering. I tubi di calore sono sistemati all’interno dei doppi tubi concentrici in vetro borosilicato (mod. Sydney). Nell’ intercapedine tra i tubi di vetro è stato applicato il vuoto che, grazie alle sue proprietà isolanti (effetto Thermos), riduce drasticamente le dispersioni di calore aumentando l’energia disponibile catturata dal sole. La parabola riflettente CPC (Compound Parabolic Concentrator) migliora le prestazioni del collettore. Il prodotto è disponibile nelle versioni a 14 e 21 tubi. Altre taglie su richiesta. VALORIZZAZIONE MASSIMA CONTO TERMICO 2.0 TECNOLOGIA SOTTOVUOTO TECNOLOGIA CPC CON PARABOLA RIMOVIBILE NEL PERIODO ESTIVO ELEVATA EFFICIENZA DURANTE TUTTO L’ARCO DELL’ANNO TELAIO E CPC IN ALLUMINIO TUBI DI LUNGHEZZA 1800 mm SUPERFICIE ASSORBENTE MULTISTRATO CERTIFICAZIONE EN 12975 E SOLAR KEYMARK FINO A 10 ANNI DI GARANZIA TRASPORTO E MONTAGGIO AGEVOLI (TUBI NON INSTALLATI)


