SUNWOOD SRL - SWO0641811 CENTRALINA DI REGOLAZIONE POLAR 3 - 0641811

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000001334652
Codice prodotto
SWO0641811
Cod. produttore
0641811
Produttore
SWO
a Polar 3 è progettata per gestire impianti anche complessi con numerosi schemi e funzioni opzionali preprogrammate ma con la possibilità di essere liberamente configurabile. La centralina Polar 3 è un regolatore elettronico con 4 relè di uscita di cui 3 a semiconduttore e due uscite PWM (anche 0-10 V) in grado di regolare in velocità 3 pompe di circolazione siano esse del tipo tradizionale che i nuovi modelli ad alta efficienza attraverso le uscite PWM. Uscita aggiuntiva relè a bassa tensione privo di potenziale. Gli ingressi permettono il collegamento fino a 4 sonde di temperatura (Pt1000, Pt 500, KTY), di una sonda integrata temperatura/portata (Grundfos Direct SensorTM VFD) per una precisa misura dell’energia, di un ingresso per Floworotor, e di un misuratore di portata commutabile in ingresso sonda di temperature (Pt1000, Pt 500, KTY). Sono disponibili 27 tipologie di impianto preconfigurate. I parametri standard, per ogni tipologia di impianto, possono essere facilmente controllati e modificati tramite il display LCD, i 2 tasti e il cursore rotativo. Il display, dotato di retroilluminazione, riporta, attraverso i pittogrammi, anche lo stato funzionamento e gli eventuali errori per una rapida risoluzione dei guasti. La dotazione della centralina è completata da un insieme di funzioni a supporto della regolazione come ad esempio: – limitazione della temperatura dei collettori; – ottimizzazione per utilizzo di collettori sottovuoto; – opzione raffreddamento collettori e raffreddamento serbatoio (funzione vacanza); – funzione antigelo (per impianti senza fluido antigelo); – modalità AUTO/ON/OFF per i singoli relè.


