pagina iniziale

STULZ SPA - SUZCVE40002208000 CDZP3IND.4/4,1KW230-1-50/60HZXCB - CVE40002208000

STULZ SPA
copiacopia
STULZ SPA - SUZCVE40002208000 CDZP3IND.4/4,1KW230-1-50/60HZXCB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Aria/aria

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Con regolazione della temperatura -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5056 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449077624000

Codice prodotto

SUZCVE40002208000

Cod. produttore

CVE40002208000

Produttore

SUZ

Tipologia:

Aria/aria

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

230...230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

230...230 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con regolazione della temperatura:

Larghezza:

511 mm

Altezza:

1217 mm

Profondità:

347 mm

Condizionatore da parete e porta con disponibilità di montaggio a semi-incasso. Scheda elettronica XCB + display.