STULZ SPA - SUZCVE20002208000 CDZP3IND.2,1/2,2KW230-1-50/60HZXCB - CVE20002208000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Aria/aria
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 230...230 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 230...230 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Con regolazione della temperatura - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5056 Kg CO₂-eq
EAN
7449077730060
Codice prodotto
SUZCVE20002208000
Cod. produttore
CVE20002208000
Produttore
SUZ
Tipologia:
Aria/aria
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
230...230 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
230...230 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con regolazione della temperatura:
sì
Larghezza:
409 mm
Altezza:
1005 mm
Profondità:
263 mm