STS (EUROSISTEMI) - UREES-AE602 SISTEMA EVAC DA PARETE O IN RACK, 500 W,
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con custodia - sì
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Stand-alone / Indipendente - sì
Numero di ingressi di controllo - 7
Numero di uscite di controllo - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8051732714231
Codice prodotto
UREES-AE602
Cod. produttore
ES-AE602
Produttore
STS
Con custodia:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Stand-alone / Indipendente:
sì
Numero di ingressi di controllo:
7
Numero di uscite di controllo:
1
Materiale (del corpo):
Alluminio
ES-AE602 È UN SISTEMA DI EVACUAZIONE VOCALE INTEGRATO PER IMPIANTI DI EMERGENZA, APPOSITAMENTE STUDIATO PER IL MONTAGGIO A PARETE E DOTATO DI UNITÀ DI CONTROLLO CERTIFICATA CONFORME A NORMA EN54-16:2008 / EN54-4. QUESTO SISTEMA È IN GRADO DI GESTIRE 2 ZONE D’ALLARME, OGNUNA DELLE QUALI PILOTATA DA UN SINGOLO AMPLIFICATORE, POSTAZIONI MICROFONICHE A DISTANZA ED INGRESSI CONTROLLATI DA CONNETTERE AD UNA CENTRALE ANTINCENDIO. POTENZA NOMINALE AUDIO: 500 W COMPLESSIVI, LIBERAMENTE DISTRIBUIBILI SULLE 2 ZONE CON IL LIMITE MASSIMO DI 250 W PER LA SINGOLA ZONA DISPLAY 4.3” RETROILLUMINATO CON TOUCH SCREEN 480X272 PUNTI PER LA SELEZIONE DELLE ZONE DI ALLERTA E DI EVACUAZIONE E LA NAVIGAZIONE PER REGOLAZIONE LIVELLI, CONFIGURAZIONE DELL’APPARECCHIO, VISUALIZZAZIONE GUASTO MICROFONO PALMARE VVF. CERTIFICAZIONE N°0068/CPR/038- 2016