pagina iniziale

STS ELETTRONICA SRL - STSGFE-MCPA PULSANTE MANUALE INDIRIZZATO CON CHIAVE - GFE-MCPA

copiacopia
STS ELETTRONICA SRL - STSGFE-MCPA PULSANTE MANUALE INDIRIZZATO CON CHIAVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di segnalazione - Allarme Vigili del Fuoco (rosso)

  • Colore - Rosso

  • Materiale - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP40

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051732715092

Codice prodotto

STSGFE-MCPA

Cod. produttore

GFE-MCPA

Produttore

STS

Tipo di segnalazione:

Allarme Vigili del Fuoco (rosso)

Colore:

Rosso

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP40

Pulsante manuale analogico indirizzato Dotazioni a corredo: Chiave ripristino, Contenitore in materiale termoplastico, Grado di protezione IP40 Dimensioni: 91,8 x 91,8 x 53,8 mm, Cerificazione1328-CPR-0374