STS ELETTRONICA SRL - STSEM27MV FERMO ELETTROMAGNETICO A VISTA FORZA DI - EM27MV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'esercizio - 12...24 V
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tipologia costruttiva - Altro
Con piastra di ancoraggio - sì
Tipo di montaggio - Struttura
Confezione
1 PZ
EAN
8051732714156
Codice prodotto
STSEM27MV
Cod. produttore
EM27MV
Produttore
STS
Tensione d'esercizio:
12...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipologia costruttiva:
Altro
Con piastra di ancoraggio:
sì
Tipo di montaggio:
Struttura
Larghezza:
250 mm
Altezza:
48 mm
Fermo elettromagnetico, a vista Forza di tenuta: 300 Kg ca - Alimentazione 12 / 24 Vcc, Consumo 250 mA a 24Vcc Consumo 500 mA a 12Vcc - In acciaio inox


