pagina iniziale

STRAL - PALAZZOLI GR - STWPT1280204R9004 PALO H4500+500 AD INFISSIONE 1P 9004 - PT1280204R9004

copiacopia
STRAL - PALAZZOLI GR - STWPT1280204R9004 PALO H4500+500 AD INFISSIONE 1P 9004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950186747

Codice prodotto

STWPT1280204R9004

Cod. produttore

PT1280204R9004

Produttore

PAL

Palo cilindrico saldato in acciaio Inox AISI 316L predisposto per l'installazione di n° 1 corpi illuminanti, diametro 101,6 mm spessore 3 mm altezza 4500 mm, versione ad infissione con quota parte infissa di 500 mm, verniciatura a polvere poliestere colore RAL 9004. Portella a filo con cassetta di derivazione in materiale termoidurente e morsettiera 4x6 mm2 (Max). Cavo in ingresso sezione da 7 a 14 mm.