STEINEL ITALIA SRL - STX088170 PD-8 ECO DALI2-IPD MOLLE BCO SENSORE - 088170

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Segnalatore di movimento
Tipo di montaggio - Altro
Angolo di rilevamento orizzontale - 360...360 °
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus radio - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
4007841088170
Codice prodotto
STX088170
Cod. produttore
088170
Produttore
STX
Tipologia:
Segnalatore di movimento
Tipo di montaggio:
Altro
Angolo di rilevamento orizzontale:
360...360 °
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Colore:
Bianco
Qualità del materiale:
Altro
Materiale:
Plastica
Trasparente:
no
Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:
4.5 m
Max. portata trasmissione frontale:
4 m
Altezza di montaggio ottimale:
2.8 m
Max. portata trasmissione laterale:
4 m


