pagina iniziale

STEINEL ITALIA SRL - STX087951 PD-8 ECO KNX SUP BCO SENSORE - 087951

STEINEL ITALIA SRL
copiacopia
STEINEL ITALIA SRL - STX087951 PD-8 ECO KNX SUP BCO SENSORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 360...360 °

  • Altri sistemi bus - Senza

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4007841087951

Codice prodotto

STX087951

Cod. produttore

087951

Produttore

STX

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipologia:

Segnalatore di movimento

Tipo di montaggio:

A parete

Angolo di rilevamento orizzontale:

360...360 °

Altri sistemi bus:

Senza

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Altro

Accoppiamento bus incluso:

sì

Materiale:

Plastica

Ingresso stazione secondaria:

no

Radio bidirezionale:

no

Trasparente:

no

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

4.5 m

Max. portata trasmissione frontale:

4 m

Altezza di montaggio ottimale:

2.8 m

Commutatore del modo di funzionamento:

no

Max. portata trasmissione laterale:

4 m

Numero di canali:

2

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Motion detection, presence detection and light measurement for offices, meeting rooms, passageways and more – the 360° IR presence detectors are sensNORM-compliant and ideal for sensor-based standard requirements in public buildings. With COM1, KNX and DALI-2 IPD interface. With COM1 interface, key input and fully/semi-automatic mode. Motion detection range: Ø 8 or Ø 24 m. Presence detector function with Ø 6 or Ø 7.5 m detection zone. Includes insertable cover caps in a matching colour. For concealed wiring, surface mounting and recessed ceiling installation. Configuration and operation via Smart Remote control or potentiometer. Installation-friendly modular magnetic plug-in connection. LED feedback for safe commissioning. Mounting height max. 4 m. Parallel switching (up to 10 sensors). Switching output: 2000 watt or 500 watt (LED). In black or white.