pagina iniziale

STEINEL ITALIA SRL - STX087562 L 810 S SI LAMPADA X EST/INT - 087562

STEINEL ITALIA SRL
copiacopia
STEINEL ITALIA SRL - STX087562 L 810 S SI LAMPADA X EST/INT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Argento

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007841087562

Codice prodotto

STX087562

Cod. produttore

087562

Produttore

STX

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Argento

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

Con lampada inclusa:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Dimming DALI:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

Resistenza agli urti:

IK03

Portalampada:

Altro

Tipo di collegamento:

Altro

Dimming 1-10 V:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

Apparecchio cablato:

Lunghezza:

145 mm

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Larghezza:

230 mm

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 0-10 V:

no

Esecuzione della griglia:

Senza

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

88 mm

Dimming RF:

no

Uscita della luce:

Diretto

Dimming Zigbee:

no

Dimming programmabile:

Dimming con push-button:

no

Adatto per potenza lampada:

9.8...9.8 W

Diffusore luce:

Senza

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming DMX:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

efficienza luminosa della lampada:

69.2857...69.2857 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

679...679 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

The most modern outdoor light in the world. Designer sensor-switched outdoor light L 810 SC with invisible high-frequency sensor, ideal for building entrances and fronts of buildings, 9,8 W STEINEL LED lighting system, 679 lm, 160° coverage angle, reach from 1 - 5 m, for stylish up and downlighting, includes soft light start and optional manual override for 4 hours. Wirelessly interconnectable by Bluetooth and adjustable and controllable via free app.