pagina iniziale

STEINEL ITALIA SRL - STX081997 XSOLAR L-S ONE BIANCO - 081997

STEINEL ITALIA SRL
copiacopia
STEINEL ITALIA SRL - STX081997 XSOLAR L-S ONE BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 1.2 W

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

173 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4007841081997

Codice prodotto

STX081997

Cod. produttore

081997

Produttore

STX

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

1.2 W

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Plastica

Con sensore di movimento:

Con lampada inclusa:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Dimming DALI:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

Resistenza agli urti:

IK03

Portalampada:

Altro

Tipo di collegamento:

Altro

Dimming 1-10 V:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Adatto per sospensione:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Apparecchio cablato:

Lunghezza:

187 mm

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Larghezza:

189 mm

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 0-10 V:

no

Esecuzione della griglia:

Senza

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

298 mm

Dimming RF:

no

Uscita della luce:

Diretto

Dimming Zigbee:

no

Dimming programmabile:

Colore luce:

Bianco

Dimming con push-button:

no

Adatto per potenza lampada:

1.2...1.2 W

Diffusore luce:

Senza

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming DMX:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Con fessure d'aerazione:

no

efficienza luminosa della lampada:

125...125 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

150...150 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Light for any location. Without energy costs. Without a power connection. Without compromise. XSolar L-S One sensor LED light. Ideal for gardens, terraces and outdoor walls. Completely without power supply, 140° angle of detection, warm-white light, forillumination 365 days a year. Powerful IR sensor. Intelligent microprocessor. Temperature-resistant lithium-ferrum battery with 60-day light reserve. Illumination up to 30 sqm. Solar panel and LED panel cannot be separated.