pagina iniziale

STEINEL ITALIA SRL - STX079468 HALLWAY COM1 INCASSO SENSORE - 079468

STEINEL ITALIA SRL
copiacopia
STEINEL ITALIA SRL - STX079468 HALLWAY COM1 INCASSO SENSORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di presenza

  • Durata di funzionamento max. - 60 min

  • Max. portata trasmissione frontale - 12.5 m

  • Max. potenza di interruzione - 2000 W

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 360...360 °

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

26 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4007841079468

Codice prodotto

STX079468

Cod. produttore

079468

Produttore

STX

Tipologia:

Segnalatore di presenza

Durata di funzionamento max.:

60 min

Max. portata trasmissione frontale:

12.5 m

Max. potenza di interruzione:

2000 W

Angolo di rilevamento orizzontale:

360...360 °

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Ad alta frequenza

Regolazione di luce costante:

no

Avvio forzato:

sì

Disattivazione forzata:

sì

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Protezione contro lo strisciamento:

sì

Collegabile in rete:

sì

Altezza di montaggio ottimale:

2.8 m

Controllore Illuminazione vano scale:

sì

Interruttore di esclusione:

sì

Max. portata trasmissione laterale:

12.5 m

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

25 m

Adatto per trasmissione senza fili:

sì

Comandabile a distanza:

sì

Con telecomando/comando remoto:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

sì

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Con unità di segnalazione:

sì

Funzione teach per luminosità di intervento:

sì

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

Altro

Tipo di collegamento:

Altro

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Altro

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9003

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Durata di funzionamento min.:

10 s

Luminosità di intervento:

2...2000 lx

Carico C:

sì

Corrente di inserzione max.:

800 A

Min. corrente in transitorio:

0.1 A

Ingresso stazione secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Larghezza:

103 mm

Altezza:

105 mm

Profondità:

105 mm

Temperatura ambiente:

-20...50 °C

Lunghezza di montaggio:

68 mm

The cleverer hallway sensor knows more. Perfect radial detection up to 25 m – ideal for long corridors and hallways. Reach can be adjusted in both directions. Contemporary Control PRO II design. Featuring Bluetooth technology. Interfaces for COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP and BT IPD (Slave).