STEINEL ITALIA SRL - STX078782 RS 200 DOWNLIGHT LED SC CONNECT - 078782

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Antracite
Materiale del corpo - Alluminio
Con sensore di movimento - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4007841078782
Codice prodotto
STX078782
Cod. produttore
078782
Produttore
STX
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Antracite
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
sì
Con lampada inclusa:
sì
Dimming DALI:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Tipo di collegamento:
Altro
Dimming 1-10 V:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Dimming taglio di fase discendente:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Apparecchio cablato:
sì
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming 0-10 V:
no
Esecuzione della griglia:
Senza
Adatto per configurazione lineare:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
53 mm
Dimming RF:
no
Dimming Zigbee:
no
Dimming programmabile:
sì
Dimming con push-button:
no
Adatto per potenza lampada:
17.1...17.1 W
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming DSI:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming DMX:
no
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-20...40 °C
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Fattore di potenza:
0.82
efficienza luminosa della lampada:
68.1287...68.1287 lm/W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1165...1165 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no