pagina iniziale

STEINEL ITALIA SRL - STX068615 PC PRO IR QUATTRO HD COM1L6 SUPERFICIE N - 068615

STEINEL ITALIA SRL
copiacopia
STEINEL ITALIA SRL - STX068615 PC PRO IR QUATTRO HD COM1L6 SUPERFICIE N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Rilevatore di presenza

  • Tempo massimo di accensione - 30 min

  • Portata massima frontale - 10 m

  • Potenza di commutazione massima - 2000 W

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 360...360 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007841068615

Codice prodotto

STX068615

Cod. produttore

068615

Produttore

STX

Modello:

Rilevatore di presenza

Tempo massimo di accensione:

30 min

Portata massima frontale:

10 m

Potenza di commutazione massima:

2000 W

Angolo di rilevazione orizzontale:

360...360 °

Tipo di sensore:

Infrarossi passivi

Con interfaccia DALI:

no

Controllo della luminosità costante:

no

Controllo HVAC:

no

Avvio forzato:

Spegnimento forzato:

Immune agli animali:

no

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

Collegabile in rete:

Altezza di montaggio ottimale:

2.8 m

Adatto per monitoraggio vano scale:

Selettore di bypass:

Portata massima tangenziale:

10 m

Max. gamma di presenza:

8

Diametro del campo di rilevamento a terra:

8 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Possibilità di controllo remoto:

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensibilità regolabile:

no

Sensore di luminosità regolabile:

Con unità di segnalazione:

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

Adatto per montaggio a soffitto:

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Collegamento:

Altri

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Antibatterico:

no

Colore:

Nero

Numero RAL (affine):

9005

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Tempo minimo di accensione:

30 s

Soglia di luminosità:

10...1000 lx

Adatto per carico C:

Temperatura:

-25...55 °C

Numero di zone di intervento:

4800

Max corrente di inserzione:

800 A

Min. corrente in transitorio:

0.1 A

Ingresso unità secondaria:

Funzione allarme:

no

Larghezza:

120 mm

Altezza:

65 mm

Profondità:

65 mm

Lunghezza di incasso:

25 mm

Detection no finer! Infrared presence detector Presence Control PRO IR Quattro HD COM1 AP for indoors, ideal for medium to large-size offices, conference and meeting rooms, classrooms and lecture theatres, sports halls and warehouses, installation heightup to 10 m, surface-mounting version for switching light 'ON' and 'OFF', 4800 switching zones for the ultimate in detection quality, presence detection over a true 64 m2, square detection zone, mechanically scalable.