pagina iniziale

STEINEL ITALIA SRL - STX067151 IR MICRO DALI2-APC INCASSO - 067151

STEINEL ITALIA SRL
copiacopia
STEINEL ITALIA SRL - STX067151 IR MICRO DALI2-APC INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di presenza

  • Durata di funzionamento max. - 60 min

  • Max. portata trasmissione frontale - 3 m

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 360...360 °

  • tecnologia di rilevamento movimento/presenza - Passivo infrarossi

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

26 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4007841067151

Codice prodotto

STX067151

Cod. produttore

067151

Produttore

STX

Tipologia:

Segnalatore di presenza

Durata di funzionamento max.:

60 min

Max. portata trasmissione frontale:

3 m

Angolo di rilevamento orizzontale:

360...360 °

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Passivo infrarossi

Regolazione di luce costante:

Comando HLK:

no

Avvio forzato:

no

Disattivazione forzata:

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Protezione contro lo strisciamento:

Collegabile in rete:

Altezza di montaggio ottimale:

2.8 m

Controllore Illuminazione vano scale:

no

Interruttore di esclusione:

Max. portata trasmissione laterale:

3 m

Max. gamma di presenza:

4

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

4 m

Adatto per trasmissione senza fili:

Comandabile a distanza:

Con telecomando/comando remoto:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

no

Luminosità di intervento regolabile:

Con unità di segnalazione:

Funzione teach per luminosità di intervento:

Adatto per montaggio a soffitto:

Funzione dimmer con inserto:

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di collegamento:

Altro

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Altro

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9003

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Frequenza:

50...60 Hz

Durata di funzionamento min.:

5 s

Luminosità di intervento:

2...1000 lx

Numero delle zone di commutazione:

168

Corrente di inserzione max.:

10 A

Corrente pilota:

40 mA

Funzione allarme:

no

Altezza:

37.3 mm

Profondità:

37.3 mm

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Diametro:

84.5 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

68 mm

Focus on the essentials. Demanded by architects and planners, made by STEINEL. The micro-precision lens measures just 15 x 15 mm. The 360° infrared presence detector covers 36 m². As a DALI-2 single master application controller, it controls up to 20 DALI devices in broadcast mode. It therefore offers optimum light management for individual room solutions, including constant light control. Settings and networking are easily realised via Bluetooth Mesh. This is our sensor in the DALI APC for simple light management in small individual offices. We have focussed on the standard functions and offer a product without frills. The IR Micro Office DALI APC is the perfect introduction to DALI lighting management.