STEINEL ITALIA SRL - STX067144 IR MICRO DALI2-APC INCASSO A MOLLE - 067144

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Segnalatore di presenza
Durata di funzionamento max. - 60 min
Max. portata trasmissione frontale - 3 m
Angolo di rilevamento orizzontale - 360...360 °
tecnologia di rilevamento movimento/presenza - Passivo infrarossi
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
26 Kg CO₂-eq
EAN
4007841067144
Codice prodotto
STX067144
Cod. produttore
067144
Produttore
STX
Tipologia:
Segnalatore di presenza
Durata di funzionamento max.:
60 min
Max. portata trasmissione frontale:
3 m
Angolo di rilevamento orizzontale:
360...360 °
tecnologia di rilevamento movimento/presenza:
Passivo infrarossi
Regolazione di luce costante:
sì
Comando HLK:
no
Avvio forzato:
no
Disattivazione forzata:
sì
Dispositivo di rilevamento animali:
no
Protezione contro lo strisciamento:
sì
Collegabile in rete:
sì
Altezza di montaggio ottimale:
2.8 m
Controllore Illuminazione vano scale:
no
Interruttore di esclusione:
sì
Max. portata trasmissione laterale:
3 m
Max. gamma di presenza:
4 m²
Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:
4 m
Adatto per trasmissione senza fili:
sì
Comandabile a distanza:
sì
Con telecomando/comando remoto:
no
Sensibilità di intervento regolabile:
no
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
sì
Funzione teach per luminosità di intervento:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Funzione dimmer con inserto:
sì
Tipo di montaggio:
Altro
Tipo di collegamento:
Altro
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Altro
Trattamento antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9003
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Frequenza:
50...60 Hz
Durata di funzionamento min.:
5 s
Luminosità di intervento:
2...1000 lx
Numero delle zone di commutazione:
168
Corrente di inserzione max.:
10 A
Corrente pilota:
40 mA
Funzione allarme:
no
Altezza:
69.1 mm
Profondità:
69.1 mm
Temperatura ambiente:
-25...55 °C
Diametro:
84.5 mm