pagina iniziale

STEINEL ITALIA SRL - STX066024 TRUE PRESENCE SENSORE SUPERFICIE IP - 066024

STEINEL ITALIA SRL
copiacopia
STEINEL ITALIA SRL - STX066024 TRUE PRESENCE SENSORE SUPERFICIE IP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

  • Tipologia - Segnalatore di presenza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007841066024

Codice prodotto

STX066024

Cod. produttore

066024

Produttore

STX

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Tipologia:

Segnalatore di presenza

Tipo di montaggio:

A parete

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9003

Trasparente:

no

Protezione contro lo strisciamento:

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Controllore Illuminazione vano scale:

no

Luminosità di intervento regolabile:

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:

Altezza di montaggio ottimale:

2.8 m

Max. portata trasmissione laterale:

7.5 m

Max. portata trasmissione frontale:

7.5 m

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

15 m

Angolo di rilevamento verticale:

160...160 °

Angolo di rilevamento orizzontale:

360...360 °

The world's first true presence detector! No unnecessary stay-ON times any more – no unnecessary electricity costs. Precision high-frequency measurement of the surrounding area provides 100 per-cent reliable detection. The True Presence detector reliablyidentifies whether persons are present or absent over an area of 64 m² – on the basis of the body's micro movements as well as human vital functions, such as breathing in and out, or shoulder movement. The new standard in building automation. Easy to control via app and Bluetooth.