STEINEL ITALIA SRL - STX065270 XLED ONE XL FARO LED SENSOR BIANCO - 065270

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del riflettore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
4007841065270
Codice prodotto
STX065270
Cod. produttore
065270
Produttore
STX
Colore del riflettore:
Bianco
Potente illuminazione. Efficace protezione. Il faro per montaggio a muro e a soffitto XLED ONE XL Sensor e orientabile di 180? in verticale e illumina l'ambiente circostante con luce analoga a quella diurna. In cifre: 3000 K e 4200 lm con una potenza di 42,6 W. Con sensore a raggi infrarossi, angolo di rilevamento di 180?, raggio d'azione di 12 m, regolazione di luce crepuscolare (2-2000 Lux) e regolazione del periodo di accensione (8 s - 35 min). Grado di protezione IP44.


