pagina iniziale

STEINEL ITALIA SRL - STX065003 IR 2180 UP ECO BIANCO SENSORE - 065003

STEINEL ITALIA SRL
copiacopia
STEINEL ITALIA SRL - STX065003 IR 2180 UP ECO BIANCO SENSORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • Durata di funzionamento max. - 30 min

  • Max. portata trasmissione frontale - 8 m

  • Max. potenza di interruzione - 200 W

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 180...180 °

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4007841065003

Codice prodotto

STX065003

Cod. produttore

065003

Produttore

STX

Tipologia:

Segnalatore di movimento

Durata di funzionamento max.:

30 min

Max. portata trasmissione frontale:

8 m

Max. potenza di interruzione:

200 W

Angolo di rilevamento orizzontale:

180...180 °

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Passivo infrarossi

Regolazione di luce costante:

no

Comando HLK:

no

Avvio forzato:

no

Disattivazione forzata:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Protezione contro lo strisciamento:

sì

Collegabile in rete:

no

Altezza di montaggio ottimale:

1.1 m

Controllore Illuminazione vano scale:

no

Interruttore di esclusione:

sì

Max. portata trasmissione laterale:

8 m

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

4 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

no

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Con unità di segnalazione:

sì

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di collegamento:

Altro

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Altro

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Durata di funzionamento min.:

5 s

Luminosità di intervento:

2...1000 lx

Carico C:

sì

Ingresso stazione secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Larghezza:

81 mm

Altezza:

57 mm

Profondità:

57 mm

Temperatura ambiente:

0...40 °C

Lunghezza di montaggio:

34 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

66 mm

The new universal wizard. Lighting automation made easy: the IR 2180 UP ECO sensor switch is a revolutionary world first. It works in both as 2 and 3-wire installations and can switch all type of lamps ON and OFF. Simply replace existing flush-mounted switches – done! With 180° infrared sensor (8 m reach) and button for manual switching.