pagina iniziale

STEINEL ITALIA SRL - STX064327 IR QUATTRO HD-2 COM1 SUPERFICIE BIANCO - 064327

STEINEL ITALIA SRL
copiacopia
STEINEL ITALIA SRL - STX064327 IR QUATTRO HD-2 COM1 SUPERFICIE BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di presenza

  • Durata di funzionamento max. - 60 min

  • Max. portata trasmissione frontale - 12 m

  • Max. potenza di interruzione - 2000 W

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 360...360 °

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

26 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4007841064327

Codice prodotto

STX064327

Cod. produttore

064327

Produttore

STX

Tipologia:

Segnalatore di presenza

Durata di funzionamento max.:

60 min

Max. portata trasmissione frontale:

12 m

Max. potenza di interruzione:

2000 W

Angolo di rilevamento orizzontale:

360...360 °

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Passivo infrarossi

Regolazione di luce costante:

no

Comando HLK:

no

Avvio forzato:

no

Disattivazione forzata:

sì

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Protezione contro lo strisciamento:

sì

Collegabile in rete:

sì

Altezza di montaggio ottimale:

2.8 m

Controllore Illuminazione vano scale:

sì

Interruttore di esclusione:

sì

Max. portata trasmissione laterale:

12 m

Max. gamma di presenza:

9 m²

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

9 m

Adatto per trasmissione senza fili:

sì

Comandabile a distanza:

sì

Con telecomando/comando remoto:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

sì

Con unità di segnalazione:

sì

Funzione teach per luminosità di intervento:

sì

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

A parete

Tipo di collegamento:

Altro

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Altro

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9003

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Durata di funzionamento min.:

5 s

Luminosità di intervento:

2...2000 lx

Carico C:

sì

Numero delle zone di commutazione:

5200

Corrente di inserzione max.:

800 A

Min. corrente in transitorio:

0.1 A

Funzione allarme:

no

Larghezza:

123 mm

Altezza:

64 mm

Profondità:

64 mm

Temperatura ambiente:

-20...50 °C

Designed for the finest detection in the largest detection area among our infrared presence detectors. Ideal for open-plan offices or classrooms. Infrared presence detector IR Quattro HD-2 with 360° detection capability and 5,200 switching zones. Wireless setting, adjustment and interconnection via Bluetooth. Pyro sensor individually controllable. For installation in ceilings (COM1, KNX V3.5) as well as for concealed and surface mounting (COM1, COM2, DALI-2 IPD, KNX V3.5, IP und BT IPD). Measured variables: Presence function and light level as well as temperature and humidity on the basis of IP, KNX and DALI-2 IPD. Max. mounting height 10 m. Reach: 81 m2 (radial), 576 m2 (tangential).