pagina iniziale

STEINEL ITALIA SRL - STX034672 IS 2140 ECO BIANCOO SENSORE - 034672

STEINEL ITALIA SRL
copiacopia
STEINEL ITALIA SRL - STX034672 IS 2140 ECO BIANCOO SENSORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • Durata di funzionamento max. - 35 min

  • Max. portata trasmissione frontale - 14 m

  • Max. potenza di interruzione - 2000 W

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 140...140 °

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

19 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4007841034672

Codice prodotto

STX034672

Cod. produttore

034672

Produttore

STX

Tipologia:

Segnalatore di movimento

Durata di funzionamento max.:

35 min

Max. portata trasmissione frontale:

14 m

Max. potenza di interruzione:

2000 W

Angolo di rilevamento orizzontale:

140...140 °

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Passivo infrarossi

Protezione contro lo strisciamento:

Altezza di montaggio ottimale:

2 m

Controllore Illuminazione vano scale:

no

Interruttore di esclusione:

Max. portata trasmissione laterale:

14 m

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

6 m

Sensibilità di intervento regolabile:

no

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

A parete

Tipo di collegamento:

Altro

Materiale:

Plastica

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Frequenza:

50...60 Hz

Durata di funzionamento min.:

8 s

Sensore di area rotazione, orizzontale:

180...180 °

Sensore di area rotazione , verticale:

90...90 °

Luminosità di intervento:

2...2000 lx

Larghezza:

99 mm

Altezza:

83 mm

Profondità:

83 mm

Temperatura ambiente:

-20...50 °C

Simply child's play. Getting started with the classic sensor. The classic one, now with even more class. Infrared motion detector IS 2140 ECO for indoors and out, ideal for targeted detection close to buildings, 140° angle of coverage, reach up to 14 m, selectable time and twilight threshold, sensor swivels through 180° and tilts through 90° for exact adjustment of the detection zone.