pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZB4Z60H0150 PRA 150 Z PROFILO AGGANCIO RAPIDO - B4Z60H0150

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZB4Z60H0150 PRA 150 Z PROFILO AGGANCIO RAPIDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza della piastra - 47 mm

  • Larghezza della piastra - 135 mm

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite

  • Materiale - Acciaio

  • Acciaio inossidabile, decapato - no

Confezione

  • 40 PZ

EAN

8029210921105

Codice prodotto

SFZB4Z60H0150

Cod. produttore

B4Z60H0150

Produttore

SFZ

Altezza della piastra:

47 mm

Larghezza della piastra:

135 mm

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della serie CZ4 costituito da elemento di sospensione/giunzione, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o inacqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.