STEEL LINE CMS SRL - SFZB4Z41D187 GRKH 187 Z ATTACCO TRAVE ORIZZONTALE - B4Z41D187

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Acciaio inossidabile, decapato - no
Temperatura di impiego - -20...60 °C
Confezione
10 PZ
EAN
8029210921075
Codice prodotto
SFZB4Z41D187
Cod. produttore
B4Z41D187
Produttore
SFZ
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Temperatura di impiego:
-20...60 °C
Articolo della serie CZ4 costituito da elemento di fissaggio, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.