pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZB4S70U600 MOL 600 S MENSOLA AD L - B4S70U600

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZB4S70U600 MOL 600 S MENSOLA AD L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 600 mm

  • Larghezza - 47 mm

  • Altezza - 170 mm

  • Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 600...600 mm

  • Tipologia - Braccio da parete e di supporto

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210920610

Codice prodotto

SFZB4S70U600

Cod. produttore

B4S70U600

Produttore

SFZ

Lunghezza:

600 mm

Larghezza:

47 mm

Altezza:

170 mm

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

600...600 mm

Tipologia:

Braccio da parete e di supporto

Angolo:

90...90 °

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da mensola/supporto, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.