pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZB4S70U300 MOL 300 S MENSOLA AD L - B4S70U300

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZB4S70U300 MOL 300 S MENSOLA AD L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 300 mm

  • Altezza - 170 mm

  • Tipologia - Braccio da parete e di supporto

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

Confezione

  • 4 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8029210920580

Codice prodotto

SFZB4S70U300

Cod. produttore

B4S70U300

Produttore

SFZ

Lunghezza:

300 mm

Altezza:

170 mm

Tipologia:

Braccio da parete e di supporto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

300...300 mm

Larghezza:

47 mm

Angolo:

90...90 °

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:

510 N

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della serie CZ4 costituito da mensola/supporto, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.