STEEL LINE CMS SRL - SFZB4S70U200 MOL 200 S MENSOLA AD L - B4S70U200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 200 mm
Larghezza - 47 mm
Altezza - 170 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 200...200 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 kg CO₂eq
EAN
8029210920573
Codice prodotto
SFZB4S70U200
Cod. produttore
B4S70U200
Produttore
SFZ
Lunghezza:
200 mm
Larghezza:
47 mm
Altezza:
170 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
200...200 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Angolo:
90...90 °
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
860 N
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Temperatura di impiego:
-20...60 °C


