STEEL LINE CMS SRL - SFZB4S40L SMF - S SUPPORTO A MURO - B4S40L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Acciaio inossidabile, decapato - no
Temperatura di impiego - -20...60 °C
Confezione
100 PZ
EAN
8029210920474
Codice prodotto
SFZB4S40L
Cod. produttore
B4S40L
Produttore
SFZ
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Temperatura di impiego:
-20...60 °C
Articolo della serie CZ4 costituito da supporto a muro, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.


