pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZB4S24 GRWGK 10 S CLIP SOSP. E FISSAGGIO - B4S24

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZB4S24 GRWGK 10 S CLIP SOSP. E FISSAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Acciaio inossidabile, decapato - no

  • Temperatura di impiego - -20...60 °C

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8029210920436

Codice prodotto

SFZB4S24

Cod. produttore

B4S24

Produttore

SFZ

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della serie CZ4 costituito da piastrina di sospensione centrale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.