STEEL LINE CMS SRL - SFZB4I70U500 MOL 500 I MENSOLA AD L - B4I70U500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 500 mm
Larghezza - 47 mm
Altezza - 170 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 500...500 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Confezione
4 PZ
EAN
8029210920054
Codice prodotto
SFZB4I70U500
Cod. produttore
B4I70U500
Produttore
SFZ
Lunghezza:
500 mm
Larghezza:
47 mm
Altezza:
170 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
500...500 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio inossidabile
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)


