STEEL LINE CMS SRL - SFZB4I40X MTCA 4 I MORSETTO RAPIDO - B4I40X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inossidabile
Qualità del materiale - Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Acciaio inossidabile, decapato - no
Temperatura di impiego - -20...60 °C
Confezione
50 PZ
EAN
8029210919928
Codice prodotto
SFZB4I40X
Cod. produttore
B4I40X
Produttore
SFZ
Materiale:
Acciaio inossidabile
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Temperatura di impiego:
-20...60 °C
Articolo della serie CZ4 costituito da elemento di fissaggio/chiusura, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.


